品番 : EA575WB-13
品名 : 370g/23x210mm 先切ハンマー
カタログ訂正
25/11/10 頭径:(誤)φ21mm (正)23×22mm (9049 No56,57)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 00202 |
|---|---|---|---|
| 型 | 先切型 | 打撃面 | スムース |
| 全長 | 210mm | 頭長 | 107mm |
| 頭サイズ | 23×22mm | 全重量 | 370g |
| 材質 | 頭:炭素工具鋼(焼入) 柄:パイプ鋼管(ゴムグリップ) |
||
| ハンドル尻に安全ロープ取付穴付き(穴径:φ3.5mm) | |||
| 現場で使いやすいポケットサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0118ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
