品番 : EA575WD-20
品名 : 250g/ 625mm 点検ハンマー
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01628 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 625mm | 頭の全長 | 73mm |
| 頭幅 | 26mm | 全重量 | 250g |
| 材質 | 炭素工具鋼 | ||
| モルタル検査に最適です。 | |||
| 球状面で打診棒のような使用が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,170 円(税抜)/ 4,587 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/24 22:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0108ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA575WD-18 : 220g/ 330mm 点検ハンマー(落下防止コード付 |
ウェブカタログ画像
拡大
