詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WD-5

品名 : 250g/475mm テストハンマー(ファイバー柄)

カタログ訂正

25/11/10 全長:(誤)450mm (正)475mm、頭径:(誤)15mm (正)13mm (9049 No.56,57)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01623
全長 475mm 頭の全長 92mm
頭径 13mm 全重量 250g
材質 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
点検用ハンマーの打音で問題箇所を調べます。
グラスファイバーの柄なので、木柄に比べて強靭です。
落下防止コード対応穴付
追加説明
カタログ価格

3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/24 00:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0108ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top