詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WV-71

品名 : 20mmx300g 真鍮ハンマー

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 BS-05
用途 機械の修理・組立て、ピンなどの打ち込みに 全長 300mm
頭サイズ φ20×73mm 頭重量 200g
全重量 300g 材質 頭:真鍮、柄:木
ヘッド硬度 HB 95°
銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適しています。
追加説明
カタログ価格

3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0112ページ

代替品

EA575WV-51
  • 品番

    EA575WV-51

  • コメント

    300g/20mm 銅ハンマー

ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top