詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575WY-73

品名 : φ60x360mm 木製ハンマー

仕様

全重量 500g 頭径 60mm
全長 360mm 頭長 150mm
材質 樫材
打ち込みやはめ込み作業に最適です。
木でできている為、対象物を傷つけません。
追加説明
カタログ価格

2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/08 16:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0117ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top