詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575XB-1

品名 : 25mm/500g 電工用ハンマー

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01285
用途 電気・設備作業用 型 八角玄型
全長 270mm 頭の全長 82mm
頭サイズ 25×22mm 全重量 0.5kg
17mmソケット付
ゴムグリップ付
横打ちができます。
追加説明
カタログ価格

3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 11:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0230ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top