詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575Y

品名 : 24mm 先切ハンマー

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00303
本職用の最高級品
ハンマーヘッド材質 炭素工具鋼(S-53C)
    焼入硬度(全体):HRC 45°
    焼入硬度(先端):HRC 55°
柄材質 樫の木
打撃面 スムース 頭径 24mm
頭重量 225g 全長 325mm
頭部長 120mm 重量 370g
釘を打ったり、しめたり、ビスを打ったり止めたり大変よく使われる一般的なタイプの
ハンマーです。
ハンマーの打撃面で釘を打ち、反対側の先端で釘しめの役目を果します。
追加説明
カタログ価格

2,290 (税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/06/25 13:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0117ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top