詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575YA

品名 : 680g/37x315mm ダクトハンマー

カタログ訂正

25/11/11 全長:(誤)310mm (正)315mm、頭径:(誤)35mm (正)37mm、全重量:(誤)700g (正)680g (9049 No.56,57)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 00634
用途 板金用、ダクト用ハンマー 全長 315mm
頭の全長 128mm 頭径 37mm
全重量 680g 材質 頭:炭素工具鋼
柄:銅管
ダクト工事や空調工事に使用するハンマーです。
パイプ柄なので強靭です。
ゴムグリップ付
追加説明
カタログ価格

3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/18 09:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0108ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top