詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575YJ-2A

品名 : 29mm/370g 仮枠ハンマー(ギザ付)

ヘッドとパイプを完全溶接。安全要求の高い作業に最適です

仕様

頭重量 370g 全長 390mm
頭径 29mm ハンマーヘッド材質 スチール
柄材質 ファイバーグラス 打撃面 ギザ付
グリップ材質 エラストマー樹脂 頭部長 135mm
釘抜き部分の幅 21mm 総重量 670g
ヘッドとパイプを完全熔接してあります。
グリップには衝撃吸収性に優れたエラストマー樹脂を採用
柄は折れにくく、ガタつきにくく、抜けにくいので、安全要求の高い作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

3,050 (税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/19 06:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0118ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top