詳細表示

このページのURL:

品番 : EA575YM-33

品名 : 24x330mm ブロック丸ハンマー(超硬付)

仕様

全長(mm) 330 頭重量(g) 440g
頭径(φmm) 24
両頭に超硬付(ベタ付)
木柄
材質 ヘッド:炭素工具鋼
追加説明
カタログ価格

21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0109ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top