品番 : EA576BB
品名 : 3.3-6.2mm シートメタルパンチャー
仕様
| メーカー | EDMA(エドマ) | 型番 | 018555 |
|---|---|---|---|
| 穴サイズ | 3.3・4.1・4.9・6.2mm(交換式) | 口開き | 8mm |
| 口深さ | 43mm | 全長 | 270mm |
| 重量 | 965g | パンチ能力(アルミニウム) | φ3.3(3.0mm)・φ4.1(2.0mm)・φ4.9(2.0mm)・φ6.2(1.5mm) |
| パンチ能力(鉄板) | φ3.3(1.5mm)・φ4.1(1.5mm)・φ4.9(1.2mm)・φ6.2(0.8mm) | パンチ能力(ステンレス) | φ3.3(1.2mm)・φ4.1(1.0mm)・φ4.9(0.8mm)・φ6.2(0.5mm) |
| 付属品 | ダイス×4、パンチ×4、片口スパナ、六角棒レンチ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,300 円(税抜)/ 34,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/06 08:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0101ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA576BB-1 : 3.3/4.1/4.9/6.2mm パンチャー替刃セット |
