品番 : EA576F-21
品名 : 2-10mm 革ポンチセット(9個組)
仕様
| メーカー | BOEHM | セット内容 | ポンチ×9個、ハンドル×1個 |
|---|---|---|---|
| ポンチサイズ | φ2・3・4・5・6・7・8・9・10mm(9個入) | ケースサイズ | 200×70×30mm |
| 総重量 | 380g | ||
| パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングの製作に | |||
| 直径10mmまでのペレットの切断が可能です。 | |||
| ポンチはチャックの端にねじ止めされており、組み合わせることはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0573ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA576F-201 : [EA576F-21用]φ2-10mm 革ポンチハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
