品番 : EA576F-26
品名 : 3-20mm 革ポンチキット(10個組)
仕様
| メーカー | BOEHM | セット内容 | ポンチ×10個、ハンドル×1個 |
|---|---|---|---|
| ポンチサイズ | φ3・4・6・8・10・12・14・16・18・20(10個入) | ケースサイズ | 135×95×32mm |
| 総重量 | 660kg | ||
| パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングの製作に | |||
| 二個のポンチを装着可能でリング状パッキンも製作可能 | |||
| 20mmまでのシール、ペレット、ワッシャーの切断が可能なセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0573ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA576F-206 : [EA576F-26用]φ2-20mm 革ポンチハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
