詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576FB

品名 : 5-40mm/17個組 革ポンチ

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 3H-P17
<セット内容>
ホルダー
替刃(17個) 5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40mm 材質 S45C
ホルダーサイズ φ24×120(L)mm 総重量 2.3kg
追加説明
カタログ価格

40,600 (税抜)/ 44,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 08:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0572ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top