詳細表示

このページのURL:

品番 : EA576H-101

品名 : 3-13mm/5本組 革ピンポンチ

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 5本組 サイズ 3・6・8・10・13mm
材質 S45C 総重量 300g
0.5mm程度の鉄板、銅板も可能
従来の普通鋼(SS材)ポンチより、長持ちします。
長期間使用しても刃先が欠けません。
腰が強く曲がりません。
打刻してありますので寸法を間違いません。
刃先が摩耗すれば研磨して再度使用できます。
工具袋付
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
カタログ価格

3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 10:28現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0574ページ
ウェブカタログ画像
  • ●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top