品番 : EA576JA-25
品名 : 革ポンチ用シャープナー(3~16mm用)
カタログ訂正
26/06/02 適合サイズの訂正。誤:φ3~17mm、正:φ3~16mm(No.57 9025)
仕様
| 適合サイズ | φ3~16mm | サイズ | φ18×73mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 炭素工具鋼、工業用人工ダイヤモンド溶着 | 重量 | 85g |
| 革ポンチのバリ取りに | |||
| 外刃・内刃の研ぎ、外刃の仕上げで切れ味が復活します。 | |||
| 鉄・塩ビパイプ・鉄板等の内面・外面のバリ取りにも使用できます。 | |||
| 皮ポンチ直径3mm~16mmの刃研ぎに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/30 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0574ページ | ||||
