品番 : EA576KC
品名 : 2.0-5.0mm/6穴 パンチプライヤー
6サイズに対応した回転式のパンチプライヤーです
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 90 70 220 |
|---|---|---|---|
| 用途 | レザー、繊維及びプラスチック素材への穴あけ | 穴サイズ | 2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・5.0mm |
| 全長 | 220mm | ふところ深さ | 35mm |
| 重量 | 251g | ||
| 厚み0.1mm~1.0mmまで使用可能 | |||
| 開口ばねとロック機能付き | |||
| 錆防止のためパウダーコーティングされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/08 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0572ページ 2094ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
