品番 : EA576MX
品名 : 15mm ホック用パンチ
仕様
| 打ち棒サイズ | φ12×120mm | 台座サイズ | φ35×17mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール製 | ||
| 15mmホック(EA576MX-15)用パンチ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,630 円(税抜)/ 6,193 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2093ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA576MX-15 : 15mm ホック(真鍮ニッケルメッキ/20組) |
ウェブカタログ画像
拡大

