品番 : EA576MZ-1
品名 : 10/12/15mm スナッププライヤーセット
仕様
| 〈セット内容〉 | ・スナッププライヤー ・10mm爪用コマ/凹コマ ・12mm爪用コマ ・12/15mm兼用凹コマ ・15mm爪用コマ ・10mmスナップ玉×8組 ・12mmスナップ玉×8組 ・15mmスナップ玉×6組 |
プライヤーサイズ | 全長:200mm ハンドル長:105mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.0mmまで | 材質 | プライヤー:鉄+ABS樹脂 スナップ玉:真鍮(ニッケルメッキ) |
| 総重量 | 331g | ||
| スナップボタンを手軽に取付けられるプライヤーセット | |||
| パジャマ・シャツ・シーツ・小物のボタン、アクセントに | |||
| コマを換えるだけでハトメ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/09 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2093ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA576MZ-6 : [EA576MZ-1用] 交換コマ |
ウェブカタログ画像
拡大
