品番 : EA577LD-200
品名 : 200mm エンドカッティングニッパー
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 61 01 200 |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 軟線:φ1~6mm 中硬線:φ4.0mm 硬線:φ3.5mm ピアノ線:φ3mm |
全長 | 200mm |
| 刃厚 | 1.6mm | 刃幅 | 17mm |
| 重量 | 435g | 仕上げ | 磨き |
| ハンドル | プラスチックコーティング | 刃硬度 | 約64HRC |
| 材質 | バナジウム電気(オイル焼入れ焼き戻し) | ||
| 非常に高い切断能力+軽量で扱いやすくつくられています | |||
| 一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができます | |||
| 鍛造ボディーにより大変頑丈です | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/08 10:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0257ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
