詳細表示

このページのURL:

品番 : EA577LF-140

品名 : 140mm エンドカッティングニッパー

高周波焼入刃で切断能力に優れています

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 67 03 140
切断能力 軟線:φ4mm
中硬線:φ3.1mm
硬線:φ2.0mm
ピアノ線:φ1.5mm
全長 145mm
重量 152g ハンドル プラスチックコート
仕上げ クロムメッキ 刃硬度 HRC64
材質 クロムバナジウム鋼 刃形状 斜めの刃(切断面:両方傘状)
てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/10 06:23現在)

商品入数 1 販売単位 丁
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top