品番 : EA577LK-1
品名 : 300mm 蹄鉄工用プライヤー
ヘッド片側に設けられた支点ツメが、てこの原理で引き抜き作業をサポートします
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 55 00 300 |
|---|---|---|---|
| 用途 | くぎ抜き、板金などの錆はがし、馬の蹄など | 全長 | 300mm |
| ヘッド幅 | 20mm | 刃長 | 20mm |
| 重量 | 780g | 仕上げ | 磨き |
| 刃形状 | 斜めの刃(切断面:両方傘状) | 刃硬度 | 約59HRC |
| 自動車板金関連の作業や、蹄鉄作業に | |||
| ヘッド片側に設けられた支点ツメが、てこの原理で引き抜き作業をサポートします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0257ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
