詳細表示

このページのURL:

品番 : EA577LM-210

品名 : 25mm/210mm ハンマーヘッド型カーペンターズプライヤー

ヘッド側面で釘も打てる、高耐久モデル

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 51 01 210
切断能力 中硬線:φ2.2mm 全長 210mm
口幅 25mm 口深さ 25mm
刃長 25.5mm 重量 413g
ハンドル プラスチックコーティング 仕上げ 磨き
刃硬度 約60HRC 刃形状 斜めの刃(切断面:両方傘状)
材質 特殊工具鋼(亜鉛合金メッキ黒)
釘を打ち付ける打面を備えるハンマープライヤー
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:18現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0257ページ
ウェブカタログ画像
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top