品番 : EA579AB
品名 : 198㎜ ヘラ(ポリプロピレン)
軽量の為、手軽に持ち運びできます
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | 全長 | 110mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 198mm | 刃厚 | 3mm |
| 穴径 | 約φ8.8mm | 重量 | 56g |
| 壁紙、ビニールラップ、窓や車のライトの着色、フィルムの貼り付け、壁の塗装、自動車のボディーフィラー、パテなどに最適です。 | |||
| 丸いエッジ部分はステッカーやビニールに跡が付いたり損傷したりするのを防ぎます。 | |||
| 気泡の除去、熱成形中のフィルムの平滑化、壁紙貼り付け後の境界チェックに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/10 20:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0123ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
