詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AC

品名 : 252x 72mm ヘラ(導電性)

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を扱うときに

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 781798
商品名 導電ヘラ 全長 252mm
刃幅 72mm 材質 導電性ポリプロピレン樹脂
導電性ポリエチレン
表面固有抵抗値 10 3~4Ω(1部10 3~4 6Ω)
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を扱うときに
追加説明
カタログ価格

650 円(税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/14 16:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0124ページ 0703ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top