品番 : EA579AD-5
品名 : 4本組 ヘラセット(ポリアセタール樹脂製)
仕様
| <セット内容> | 4本組セット コーナー用×1本 先端刃幅:15mm、10mm、5mm 各1本 |
用途 | クロスの仕上げ、サッシ周りのコーキング仕上げ、サイディング仕上げ用 |
|---|---|---|---|
| 全長 | コーナー用:185mm 15mm幅:205mm 10mm幅:185mm 5mm幅:175mm |
先端厚み | 1mm |
| 材質 | ポリアセタール樹脂 | ||
| 先端が45°に面取りされているので、ぶれが少なく、コーキングがはみ出さないので、きれいに仕上げることができます。 | |||
| 先端を好みの形にカットできます。 | |||
| 軽くて弾力性に優れた樹脂製。壁やタイルを傷つけません。 | |||
| 4種類のサイズがあるので、場所にあわせて使い分けることができます。 | |||
| コーキングがついてもラクに落とせます。 | |||
| <注意> ・はさみ、カッターナイフをご使用の際は、十分注意してご使用ください。 ・本製品の用途以外のご使用は事故やケガの原因になりますので絶対におやめください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/01 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0124ページ | ||||
