品番 : EA579AD-6
品名 : 2本組 コーキングヘラセット(シリコンゴム付
仕様
| 先幅 | 7・12mm | 全長 | 7mm幅:175mm 12mm幅:185mm |
|---|---|---|---|
| 先端厚み | 7mm幅:1.4mm 12mm幅:1.6mm |
材質 | ポリアセタール樹脂 |
| 重量 | 33g | ||
| 軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製 | |||
| サッシ廻り、水廻りに最適です。 | |||
| シリコンゴム付 | |||
| 目地用 | |||
| シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場所のコーキングに最適です。 | |||
| また、コーキング面に艶を出すことが出来ます。 | |||
| 先端を好みの形にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/11 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0125ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
