品番 : EA579AD-7
品名 : 2本組 コーキングセット(シリコンゴム付
仕様
| 先幅 | 18・33mm | 全長 | 18mm幅:205mm 33mm幅:195mm |
|---|---|---|---|
| 先端厚み | 18mm幅:1.9mm 33mm幅:3.7mm |
材質 | ポリアセタール樹脂 |
| 重量 | 61g | ||
| 軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製 | |||
| サッシ廻り、水廻りに最適です。 | |||
| シリコンゴム付 | |||
| 目地用 | |||
| シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場所のコーキングに最適です。 | |||
| また、コーキング面に艶を出すことが出来ます。 | |||
| 先端を好みの形にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/11 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0125ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
