詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AF-12

品名 : 17x260mm コーキングヘラ(ステンレス製/中硬)

仕様

用途 コーキング材の塗り込み作業、パテ埋め作業に 刃長 125mm
刃幅 17mm(先端)、23mm(中程) 刃厚 先端:0.55mm 根元:1.2mm
全長 260mm 刃材質 ステンレス
柄材質 ABS樹脂 重量 63g
金属の硬さ ロックウェル(HRC) 5~10° 腰の強さ 中軟
追加説明
カタログ価格

665 円(税抜)/ 732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/10 17:33現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0125ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top