詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AF-2

品名 : 4本組 コーキングヘラ(軟)

仕様

<セット内容> 4本組セット
ヘラ幅 : 20・25・35・12mm 各1本
用途 コーキング材の塗込み作業、パテのうめ込み作業に
材質 刃:ステンレス
柄:ポリプロピレン(PP)
腰の強さ ソフトタイプ
全長 ①:175mm
②:185mm
③:165mm
④:185mm
ヘラ長 ①:85mm
②:90mm
③:70mm
④:90mm
ヘラ幅 ①:20mm
②:25mm
③:35mm
④:12mm
柄の長さ ①:90mm
②③④:95mm
刃厚 0.2mm
追加説明
カタログ価格

2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 10:06現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0125ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、仕様とサブ画像参照
  • ※サイズ詳細は、仕様とサブ画像参照

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top