詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AF-51

品名 : サッシ溝用スクレーパー(ステンレス製)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 03789
サイズ(W×D×H) 200×30×20mm 刃幅 6.5mm
刃材質 ステンレス
サッシ溝の汚れを取る専門道具です。
替刃式でサビに強いステンレス製
落下防止コード取付穴対応
追加説明
カタログ価格

1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/25 20:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2367ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top