詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AJ-67

品名 : 240x130mm カーペットスプレッダー(くしメガタ)

仕様

全長 130mm 刃幅 240mm
形状 角溝 材質 ステンレス
重量(g) 約177.0 ブレード厚 約0.9mm
床面接着の塗布だけでなく、カーペットの壁際の押さえ込みにも使用できます。
追加説明
カタログ価格

960 円(税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/01 16:05現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0122ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top