詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AJ-71

品名 : 225x140mm ゴムベラ(くし目型)

仕様

全長 140mm ゴム幅 225mm
材質 刃:ゴム
柄:ベニヤ
重量(g) 約115.0
ゴム厚 3.1mm 刃長 21mm
防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に。
グリップ部分はベニア素材です。
くし目型
追加説明
カタログ価格

1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 10:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0123ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top