品番 : EA579AJ-90
品名 : 230x280mm パテ用ペーパーボード
仕様
| サイズ(mm) | 230×280 | 入数 | 30枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊クラフト紙 | ||
| 使い捨てタイプ | |||
| ボディーフィラー・ポリパテに最適な特殊クラフト紙を使用します。 | |||
| 1枚ずつ剥がして使える、ノートタイプのペーパー製ボードです。 | |||
| ボディーフィラーやポリパテの練り合せ用定盤として使い易さを追求した最適品です。 | |||
| 特殊加工のクラフト紙を使用しているため、パテ樹脂成分の吸い込みがほとんどありません。 | |||
| 表面の滑りが良いのでパテ練り合せがきわめてスムーズに行えます。 | |||
| 使い捨てタイプで洗浄の手間が省け、パテ粕谷不純物の混合する心配がありません。 | |||
| 盤上のパテが硬化しないうちにシンナーで拭き取れば数回の再利用も出来ます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 0122ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
