品番 : EA579AK-200
品名 : 3本組 パテベラセット(ステンレス/中硬)
仕様
| <セット内容> | 3本組セット | 刃幅(mm) | 25・32・40 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 218 | 刃厚(mm) | 1 |
| 材質 | 刃:ステンレス 袋:ナイロン |
サイズ | 袋:290×100(H)mm |
| フィット感のあるソフトグリップハンドル | |||
| ハンマーヘッド付 | |||
| ステンレス製の刃は耐久性に優れています。 | |||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0126ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA509AD-1 : 290x100mm 小物工具袋 |
| セット商品 | EA579AK-11 : 25x218mm パテベラ(ステンレス/中硬) |
| セット商品 | EA579AK-12 : 32x218mm パテベラ(ステンレス/中硬) |
| セット商品 | EA579AK-13 : 40x218mm パテベラ(ステンレス/中硬) |
ウェブカタログ画像
拡大
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
