詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AL-42

品名 : 248mm 補修用鏝

仕様

用途 石膏ボード、レンガ、コンクリート、漆喰の補修に 全長 248mm
刃幅 尖側・平側:24mm 材質 スチール(メッキ処理)
尖った先端は、細いひび割れや溝の掃除。
平らな先端は補修材を表面に塗り広げ、平らに整えるのに適しています。
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 09:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top