詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AM-40

品名 : 485x280x 40mm パテナイフ収納用ポーチ

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 280255
サイズ 485(W)×280(D)×40(H)mm 重量(g) 784
材質 ナイロン ポケット数 6個
ポケット(口幅×長さ) 約55×100・90×100・105×100・165×100・215×110・245×110mm
持ち運びに便利な取っ手付
パテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)
ファスナー開閉式
ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできます。
追加説明
カタログ価格

6,490 (税抜)/ 7,139 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/07/25 19:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0125ページ
ウェブカタログ画像
  • ※商品はケースのみ
  • ※商品はケースのみ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top