詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AM-68

品名 : 225mm コーナーパテナイフ(ステンレス/ハンマーヘッド/中硬)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 167055
全長 225mm 刃幅 105mm
材質 刃:ステンレス 腰の硬さ 中硬
なで面サイズ(mm) 105×105 重量 130g
重量(g) 130g
手の届きにくい場所のコーティングに最適です。
ハンマーヘッド付
追加説明
カタログ価格

2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/13 12:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0125ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンマーヘッド付

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top