詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AM-71

品名 : 6x6mm/300mm クシ目ヘラ(ステンレス)

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 255255
全長 110mm 刃幅 300mm
形状 角溝 材質 ステンレス(J4)
くし目 6×6mm 重量 180g
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/13 21:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0122ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top