詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AM-74

品名 : 6x6mm/280x130mm クシ目鏝

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 255655
なで面サイズ 280×130mm ハンドル長 140mm
材質 ステンレス(J4) くし目 6×6mm
重量 350g
グラスファイバーで補強されたポリアミドフレームでできているので、軽くて丈夫です。
追加説明
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/11 20:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0121ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top