品番 : EA579AN-36A
品名 : 76x119mm パテべら(プラスチック製)
仕様
| 全長 | 119mm | 刃幅 | 76mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリアセタール(POM) | 刃厚 | 約1.6mm |
| 穴径 | 約11.8mm | 重量 | 32g |
| 耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。ます。 | |||
| 軽量構造で使用中も疲れません。 | |||
| 長時間の使用でも快適なグリップ | |||
| パテ、コンパウンド、コーキングの散布作業に最適です。 | |||
| 「CELCON」とは:優れた耐摩耗性、疲労耐久性、耐水性、耐溶剤性、耐アルカリに性があります。 | |||
| 1.5mm正方形のノッチ付で接着剤やモルタルを均一かつ一貫して塗布することができます。 | |||
| ノッチはタイル施工において山と谷の模様を作り出し、この模様がタイルを押し付ける際に空気が抜けやすくなり、気泡を防ぎながら強固で均一な接着をすることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/01 12:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
