詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579AN-37

品名 : 内側コーナーツール

仕様

全長 255mm 刃幅 400mm
刃長 125mm 柄長 130mm
材質 刃:ステンレス
ハンドル:木
耐食性と耐久性に優れています。
角の仕上げに最適です
刃は100°の角度に設定されており、90°まで曲がるため、狭いコーナーに最適です。
追加説明
カタログ価格

2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/15 15:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0121ページ
ウェブカタログ画像
  • 刃は100°の角度に設定されており、90°まで曲がるため、狭いコーナーに最適です。

商品動画

刃は100°の角度に設定されており、90°まで曲がるため、狭いコーナーに最適です。 刃は100°の角度に設定されており、90°まで曲がるため、狭いコーナーに最適です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top