品番 : EA579AT-8
品名 : 75x240mm スクレーパー(ステンレス/硬)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | SCR-M75 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 75mm | 全長 | 240mm |
| 刃材質 | ステンレス | ハンドル材質 | エラストマー樹脂 |
| 腰の強さ | 硬 | 重量 | 170g |
| マルチタイプ | |||
| コーナーや狭い場所に作業しやすい鋭角な刃先形状 | |||
| 握りやすいエラストマー樹脂グリップ | |||
| パイプなど丸い物の塗装が剥がしに最適です。 | |||
| グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。 | |||
| 刃は刃こぼれしにくい高熱焼入れステンレス製 | |||
| 釘抜き付き | |||
| ※通電性があります。 | |||
| ※刃物ですので取り扱いにご注意下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/13 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0128ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
