詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579BB-13

品名 : 20x190mm ケレンスクレーパー(超硬付)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 D-40
商品名 超硬ハガース 用途 古いペンキ・タイルなどの削りや錆落しなどに
全長 190mm 刃幅 20mm
刃厚 3mm 刃材質 特殊鋼
刃先材質 超硬合金 重量 135g
刃先には超硬合金が使用され、より硬い材質にも対応します。
耐摩耗性に優れ、特にスクレーパー作業において鋭利な刃が持続します。
追加説明
カタログ価格

3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0130ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top