品番 : EA579BD-1
品名 : 3本組 ジョイントナイフセット(軟)
仕様
| <セット内容> | 3本組 | 全長 | 200mm・202mm・210mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 38mm・51mm・76mm | 刃材質 | ハイカーボンスチール |
| 腰の硬さ | 軟 | ||
| ハンドルのエンド部分を使って、釘を打ち込むことができます。 | |||
| 工具袋付 | |||
| 貫通型 | |||
| 刃は耐久性が高くハイクオリティなナイフです。 | |||
| コンパウンドの塗布、平滑化、削り取りなど多用途に使えます。 | |||
| 工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0127ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA579BD-38A : 38x200mm ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド) |
| セット商品 | EA579BD-50A : 51x202mm ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド) |
| セット商品 | EA579BD-76A : 76x210mm ジョイントナイフ(軟/ハンマーヘッド) |
ウェブカタログ画像
拡大
●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
