詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579DA-11

品名 : 250x130mm ゴムヘラ(櫛目形)

仕様

全長 130mm ゴム幅 250mm
刃長 22mm ゴム厚 5mm
刃材質 クロロプレンゴム 形状 くし目型ゴム刷毛
柄材質 合板材 用途 高粘度塗料、防水用塗料等の塗り伸ばしなどに
重量 180g
追加説明
カタログ価格

1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/01 10:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0123ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top