詳細表示

このページのURL:

品番 : EA579DA-30

品名 : 3本組 ゴムベラ

仕様

<セット内容>3本組セット
  ゴムサイズ
95×53mm
120×55mm
150×60mm 各1本
材質 天然ゴム
柄材質 用途 シリコンなどの液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに
全長 180mm・195mm・200mm 柄長 130mm・140mm・140mm
総重量 300g ゴム部最高耐熱温度 80℃
ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに
高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。
できるだけ低温度で使用してください。
追加説明
カタログ価格

2,160 (税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/10/15 18:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0124ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top