品番 : EA579HH-1
品名 : 45mm スクレーパー替刃(EA579HH-10,-20用)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | XB18 |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA579HH-10用替刃 | 刃幅 | 45mm |
| 刃厚 | 0.45mm | 材質 | SKS81 |
| 入数 | 4枚入り | ||
| 刃は4辺とも使用可能で、内1辺には研ぎが入っています。 | |||
| 片研ぎ刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA579HH-10 : 45mm スクレーパー |
