品番 : EA579HL-11
品名 : 120mm スクレーパー
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 228B |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | ステンレス | 全長 | 95mm |
| 刃幅 | 120mm | 刃厚 | 0.25mm |
| ★保管時はブレードカバー、作業中はグリップとして装着可能です。 | |||
| 強度や耐久性、耐溶剤性にも優れています。 | |||
| 錆に強く、水回りの作業にも最適です。 | |||
| 本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパーです。 | |||
| 刃はガラスに傷をつけにくく、サビにも強いステンレス刃 | |||
| 本体の金属部分にもすべてステンレスを使用しています。 | |||
| 刃カバー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA579HL-16 : 120mm スクレーパー替刃(EA579HL-11用) |
