品番 : EA579HL-12
品名 : 40mm スクレーパー
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 232B |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 40mm | 全長 | 146.5mm |
| 刃長 | 18mm | 刃厚 | 0.25mm |
| 材質 | 刃:ステンレス鋼(SUS420J2) グリップ:ポリプロピレン(PP ガラス繊維入)+エラストマー |
重量 | 70g |
| 付属品 | 替刃(6枚) | ||
| 替刃ケースに替刃6枚内蔵 | |||
| 刃幅が小さいため、細かい部分の作業に対応します。 | |||
| ガラス面に傷がつきにくく、サビにも強いステンレス刃なので、水回りでの作業やガラスの清掃にも適しています。 | |||
| 様々な持ち方に対応しているので、手の大きさを選ばず、どなたにも快適に作業いただけます。 | |||
| 刃や金属部品はステンレス製で、本体内部に水や汚れが溜まりにくい構造なので衛生的です。 | |||
| 本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。 | |||
| 強度・耐久性・耐溶剤性に優れたダブルインジェクション成型なので、スリムなボディながらも頑丈です。 また、握りやすく滑りにくいラバーグリップなので手にしっかりフィットします。 |
|||
| 落下防止用コード取付穴付 | |||
| 落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、様々な作業環境で活躍します。 | |||
| 左右両用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/08 08:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA579HL-17 : 40mm スクレーパー替刃(6枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
